BERKER - BRK30863525 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.ILLUMINATO W1 GR - 30863525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Bedienelement
Packung
10 ST
EAN
4011334390190
Artikelnummer
BRK30863525
Herstellernummer
30863525
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Bedienelement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Einbautiefe:
12 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
42 mm


