Startseite

BERKER - BRK30763502 DEVIAT.A PARETE SERIE W.1 BIA.POL.OPACO - 30763502

KopierenKopieren
BERKER - BRK30763502 DEVIAT.A PARETE SERIE W.1 BIA.POL.OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Schaltungsart:

Wechselschalter
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anAusschalter 2x1-polig
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anKreuzschalter
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anSerienschalter

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334393870

Artikelnummer

BRK30763502

Herstellernummer

30763502

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

61.5 mm

Deviatore a parete Serie W.1 bianco polare opaco