BERKER - BRK30763505 Wechselschalter AP W.1 gr - 30763505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Schaltungsart:
WechselschalterAusführung der Oberfläche:
mattHaupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011334394891
Artikelnummer
BRK30763505
Herstellernummer
30763505
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
76 mm
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
61.5 mm