BERKER - BRK30653515 INT.DOPP UNIP.CON BIL.DOPP + FRECC W1 GR - 30653515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
10 ST
EAN
4011334390299
Artikelnummer
BRK30653515
Herstellernummer
30653515
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55