Startseite

BERKER - BRK30483515 Doppel-Wechselschaltereins m W W.1 gr LT - 30483515

KopierenKopieren
BERKER - BRK30483515 Doppel-Wechselschaltereins m W W.1 gr LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Bedienelement

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390237

Artikelnummer

BRK30483515

Herstellernummer

30483515

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Einbautiefe:

12 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. ingr. sep. Serie W.1 grigio opac