Startseite
Auslauf

BERKER - BRK30553515 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 GRI

KopierenKopieren
BERKER - BRK30553515 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Bedienelement

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390213

Artikelnummer

BRK30553515

Herstellernummer

30553515

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Einbautiefe:

12 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Int. doppio con bilanciere, par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 grigio opac