BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20448989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Regelungsart modulierend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334354703
Artikelnummer
BRK20448989
Herstellernummer
20448989
Hersteller
HBO
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
0...40 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Regelcharakteristik:
PI
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
71 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
ja
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
6
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
71 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.2 W


