Startseite

BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8 - 18721010

KopierenKopieren
BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - quadratisch

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334502883

Artikelnummer

BRK18721010

Herstellernummer

18721010

Hersteller

HBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

quadratisch

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

60.5...60.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

84 mm

Breite:

84 mm

Innentiefe:

59 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

ja

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

1

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Scatola da incasso singola,?per montaggio piatta R.8