Startseite

BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO - 14941606

KopierenKopieren
BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Tragring - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334227496

Artikelnummer

BRK14941606

Herstellernummer

14941606

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

51.4 mm

Gerätehöhe:

51.4 mm

Gerätetiefe:

8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mascherina centrale per AMP-ACO antracite opaco