Startseite

BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP - 12033535

KopierenKopieren
BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334404590

Artikelnummer

BRK12033535

Herstellernummer

12033535

Hersteller

HBO

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

ja

Abdeckung:

Komplettgehäuse

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

4...2400 MHz

Presa TV tripla terminale + coperch a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac