BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN - 10296086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
EAN
4011334386124
Artikelnummer
BRK10296086
Herstellernummer
10296086
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
35 mm
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm


