Startseite

BERKER - BRK100920 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS BI.P - 100920

KopierenKopieren
BERKER - BRK100920 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS BI.P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 20 ST

EAN

4011334214908

Artikelnummer

BRK100920

Herstellernummer

100920

Hersteller

HBO

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend. Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.