Startseite

BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER - 1001200400

KopierenKopieren
BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9022

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334506942

Artikelnummer

BRK1001200400

Herstellernummer

1001200400

Hersteller

HBO

Ausführung:

Knebel

Verwendung:

Schalter/Taster

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckplatte mit Knebel R.Classic Edelstahl/schwarz. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887).