Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB56C02150FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 ROSSO - B56C02150FRSB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB56C02150FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

7449078880337

Artikelnummer

BECB56C02150FRSB

Herstellernummer

B56C02150FRSB

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

rot

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.