BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO - WAVE-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 104 dB
Stromart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001024946819
Artikelnummer
BSYWAVE-W
Herstellernummer
WAVE-W
Hersteller
BSY
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
104 dB
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP31
Stromaufnahme:
0.09 A
Sirena per uso interno ad alto rendimento.•Tensione di esercizio 12 Vcc •Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m •Classe di protezione IP31


