BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223581 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180_0.18X15X33 - 223581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 15 mm
Werkstoff - Glasfasergewebe
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.18 mm
Packung
10 ST
EAN
4010311124223
Artikelnummer
CEL223581
Herstellernummer
223581
Hersteller
CEL
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Glasfasergewebe
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.18 mm
Länge:
33 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
180...180 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


