BEGHELLI - BEG8830 PB 12V 120AH - 8830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 120000 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Blei
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219153081
Artikelnummer
BEG8830
Herstellernummer
8830
Hersteller
BEG
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
120000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Länge:
330 mm
Höhe inkl. Pole:
224 mm
Breite:
171 mm
Akkupack:
nein
Batteria Pb 12V 120Ah



