Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG74009 RGL 21 T5 G5 3000°K - 74009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Länge - 905 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 28 mm

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8002219589750

Artikelnummer

BEG74009

Herstellernummer

74009

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP30

Länge:

905 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

43 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada per installazione a plafone o parete, direttamente a contatto con superfici infiammabili (anche mobili) e a sospensione. Collegamento alla rete mediante presa di connessione posta su testata. Possibilità di collegare in cascata fino a 12 apparecchi grazie al sistema passante integrato e al cavo di collegamento di 15cm e adattatore in dotazione. Interuttore di accensione. Colore del temperatura: 3000K