Startseite

BEGHELLI - BEG56522 TVETRO LED OP GOCCIA 7WE27 6K5 - 56522

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56522 TVETRO LED OP GOCCIA 7WE27 6K5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219865670

Artikelnummer

BEG56522

Herstellernummer

56522

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Goccia opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.