Startseite

BEGHELLI - BEG56233 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865 - 56233

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56233 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1900...1900 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1268 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8002219736512

Artikelnummer

BEG56233

Herstellernummer

56233

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1900...1900 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1268 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 230V. T8 18W G13 1900lm 6500K. Dimensioni: 25x1268mm.