BEGHELLI - BEG56186 GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7K - 56186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219844705
Artikelnummer
BEG56186
Herstellernummer
56186
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K