Startseite

BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K - 56146

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 910...910 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219729514

Artikelnummer

BEG56146

Herstellernummer

56146

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

910...910 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

116 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

80 mm

Reflector R80 ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R80 12W E27 3000K 910lm.