Startseite

BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K - 56134

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829399

Artikelnummer

BEG56134

Herstellernummer

56134

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

19 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GY6.35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 2W GY6.35 3000K 210lm 12V.