B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN - 94417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Schaltleistung - 1200 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529944170
Artikelnummer
BBH94417
Herstellernummer
94417
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Schaltleistung:
1200 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Temperatur:
-15...50 °C
Max. Einschaltstrom:
120 A
Steuerstrom:
5 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Breite:
42 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
101 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein