Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94343 PLACCA INDOOR IS-140 L19 RAL9010 OPACO - 94343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529943432

Artikelnummer

BBH94343

Herstellernummer

94343

Hersteller

BBH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Placca IP20 per Indoor 140-L, Per la combinazione con un iserto sensore, Si prega di ordinare l'inserto del sensore per l'interruttore a parete separatamente, Consiste nella placca centrale incl. viti e due coperture a mezza luna