Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93335 VISTATION-KNX REG - 93335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933358

Artikelnummer

BBH93335

Herstellernummer

93335

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

nein

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Sistema di supervisione - Per la visualizzaizone da remoto del sistema KNX, Involucro plastica 4TE per guida DIN, 1 connessione Ethernet / LAN, Planimetria 2D e / o a piastrella con dati personalizzati, Visualizzazione centralizzata di luce, presenza e dati di errore, Possibilita di esclusione manuale delle singole zone, Possibilita di override manuale tramite la funzione scena, Abilitazione degli utenti e delle funzioni per un controllo individuale di stanze / zone specifiche, Puo essere gestito tramiteweb browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Accesso Amministratore di sistema preconfigurato per la gestione degli utenti, Timer settimanale, Programma astronomico