Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93153 TS-DW-3-NFC OROL.DIGIT.GIORN/SETT.2 CANA - 93153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529931538

Artikelnummer

BBH93153

Herstellernummer

93153

Hersteller

BBH

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Anzahl der Speicherplätze:

100

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

45 mm

Timer settimanale digitale per l'installazione su guida DIN, 2 Canali, Potere di interruzione 16 A per canale, Display illuminato, Programma giornaliero e settimanale, 56 programmi memorizzabili, Commutazione permanente per data / programma vacanze, Intervallo minimo 1 minuto, Funzione impulso, Modalita manuale permanente, Azionamento manuale, Cambio automatico dell'ora legale, Ore di funzionamento e contaimpulsi, Sicurezza tramite codice PIN, Tempi di accensione aggiuntivi ON, OFF e impulsi in base alladata e all'ora, Programmazione NFC (standard ISO 15693), Programmabile direttamente tramite App (Android), Batteria sostituibile (CR2032)