B.E.G. ITALIA SRL - BBH93142 TS-ASTRO-2-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 1 CAN.2 - 93142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
4007529931422
Artikelnummer
BBH93142
Herstellernummer
93142
Hersteller
BBH
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
87600
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
45 mm




