B.E.G. ITALIA SRL - BBH93016 CREPUSCOLARE CDS-LC-AP NERO - 93016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Ausschalthelligkeit - 20...1000 lx
Montageart - Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A
Einschalthelligkeit - 20...1000 lx
Packung
1 ST
EAN
4007529930166
Artikelnummer
BBH93016
Herstellernummer
93016
Hersteller
BBH
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Ausschalthelligkeit:
20...1000 lx
Montageart:
Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Einschalthelligkeit:
20...1000 lx
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
40 s
Geeignet für C-Last:
ja
Farbe:
schwarz
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
240 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54




