Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92985 PD9-1C-12V-48V-DE-MINI RIL.MOV.360 1 CAN - 92985

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92985 PD9-1C-12V-48V-DE-MINI RIL.MOV.360 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529929856

Artikelnummer

BBH92985

Herstellernummer

92985

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC/DC

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

5 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Höhe:

37 mm

Durchmesser:

45 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mini-Bewegungsmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Einfache Einstellung am Gerät, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. ), Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Reichweite : max. d. 10 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 12 - 48 V AC / DC, Abmessungen : Sensorkopf: d. 45 x 37 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm