B.E.G. ITALIA SRL - BBH92934 PD9-1C-GH-DE MINI RIL.MOV.360ALTEZZE 1CA - 92934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529929344
Artikelnummer
BBH92934
Herstellernummer
92934
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
6 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
1.75 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
165 A
Steuerstrom:
2 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
45 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


