Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92726 IR-RC-Adapter - 92726

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92726 IR-RC-Adapter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927265

Artikelnummer

BBH92726

Herstellernummer

92726

Hersteller

BBH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -Leuchten und -Dämmerungsschalter -Kostenfreie B.E.G.-App mit bedienerfreundlicher Navigation zur Installation auf dem Smartphone im jeweiligen App-Store erhältlich -Zur Nutzung des IR-Adapters ist ein kompatibles Android- oder iOS-Smartphone erforderlich. Eine Liste mit kompatiblen Smartphones ist auf der B.E.G.-Website verfügbar. -Einstecken des geladenen Adapters in den Audio-Ausgang des Smartphones -Laden des Adapters über Micro-USB-Kabel -Mit integrierter Ladeanzeige -Abmessungen : 47 x 19 x 10 mm