Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA - 92721

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 0 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927210

Artikelnummer

BBH92721

Herstellernummer

92721

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

0 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

0 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Min. Einschaltdauer:

0 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

98 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

96 mm

Durchmesser:

98 mm

Einbaubreite:

98 mm

Einbautiefe:

66 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät, Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich, Einfache Montage, Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar, Reichweite : max. d. 24 m quer, max. d. 8 m frontal, max. d. 6.4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 22 V DC vom DALI-Bus, Abmessungen : DE= d. 98 x 96 mm