Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92589 CDS-DIM-1C-DE SENS.CREP.DIMM.1-10V C/SOF - 92589

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92589 CDS-DIM-1C-DE SENS.CREP.DIMM.1-10V C/SOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 10...2000 lx

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529925896

Artikelnummer

BBH92589

Herstellernummer

92589

Hersteller

BBH

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung:

240 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

-Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit einer 1-10 V Schnittstelle -Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert -Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung -Für Gruppenbetrieb von bis zu 50 EVG -Konstantlichtregelung -Dynamische Einschaltverzögerung -Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten -Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4 -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 80 x 75 mm