B.E.G. ITALIA SRL - BBH92445 PD4-S-K-UP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI SEMIN - 92445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 20 m
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529924455
Artikelnummer
BBH92445
Herstellernummer
92445
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
40 m
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Temperatur:
-25...50 °C
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
97 mm


