Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92442 Prasenzmelder - 92442

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92442 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529924424

Artikelnummer

BBH92442

Herstellernummer

92442

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

40 m

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Temperatur:

-25...50 °C

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

Slave-Gerät speziell für Korridore, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : AP= d. 101 x 76 mm