Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92194 PD3-1C-AP RIL.MOV.360 ECO 1 CANALE PLAFO - 92194

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92194 PD3-1C-AP RIL.MOV.360 ECO 1 CANALE PLAFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 10 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921942

Artikelnummer

BBH92194

Herstellernummer

92194

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

10 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

78

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

53 mm

Tiefe:

53 mm

Durchmesser:

106 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

•Rilevatore di movimento a soffitto LUXOMAT®PD3N-1C versione sporgente, a soffitto e a incasso, con area di rilevamento circolare •Un canale di controllo per l’azionamento della luce •Relè di potenza per lampade a prestazioni elevate •Sistema ottico speciale per il rilevamento di movimenti anche minimi •Funzionamento a impulsi di serie (campanello) •Tensione di rete: 230V~ ±10% •Raggio d’azione (circa) in m: trasversale Ø 10,00m; frontale Ø 6,00m •Grado di protezione: IP44 / Classe II / CE •Dimensioni: Ø106 x A 53mm •Temperatura ambiente: da -25°C a +50°C •Involucro: in pregiato PC resistente ai raggi UV Comandabile a distanza: IR-PD3N, IR-PD-Mini •Potere di interruzione: 2300W, cos?=1; 1150VA, cos?=0,5 •Impostazioni dei tempi: 30sec. - 30min. oppure impulso •Valore della luminosità: 10 - 2000Lux.