B.E.G. ITALIA SRL - BBH92166 Prasenzmelder - 92166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Treppenhausüberwachung - ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4007529921669
Artikelnummer
BBH92166
Herstellernummer
92166
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
2 s
Temperatur:
-25...50 °C
Höhe:
84.5 mm
Durchmesser:
80 mm