Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92119 PD2N-LTMS-RR-DE 24V MULTI RIL. PRES. - 92119

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92119 PD2N-LTMS-RR-DE 24V MULTI RIL. PRES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921195

Artikelnummer

BBH92119

Herstellernummer

92119

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Temperatur:

0...50 °C

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

80 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten -Zur Integration in ein proprietäres Bussystem -Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt -Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung -Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 16 - 48 V DC -Abmessungen : d. 80 x 83 mm