Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91101 LC-CLICK 140 BIANCO - 91101

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91101 LC-CLICK 140 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °

  • Tierschneise - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529911011

Artikelnummer

BBH91101

Herstellernummer

91101

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

140...140 °

Tierschneise:

ja

Vernetzbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Min. Einschaltdauer:

4 s

Ansprechhelligkeit:

2...1000 lx

Breite:

97 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

67 mm

Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 140° e protezione antintrusione a 180°Testa sensore ruotanteL´area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di coperturaCommutazione zero crossingMontaggio agevole con supporto a innestorapidoIngresso cavi possibile dall´alto, dal basso e dal retroPossibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65Settori d´impiego:Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei