Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90136 SA4-230/16/H/KNX - ATTUAT. 4 X 16A - 90136

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90136 SA4-230/16/H/KNX - ATTUAT. 4 X 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 0.005 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529901364

Artikelnummer

BBH90136

Herstellernummer

90136

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

0.005 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

0 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

0...240 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

-Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern -KNX-Reiheneinbaugerät der Breite 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) oder 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler -Das Gerät verfügt über 4 (SA4 - 230 / 16/) oder 8 (SA8 - 230 / 16 /) unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte. -Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten -Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung -Der Schaltaktor wird vom KNX-Bus versorgt und benötigtkeine zusätzliche Spannungsversorgung -Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über Schraubklemmen -Spannung : über KNX-BUS -Abmessungen : 90136= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm