Startseite

AVS - AVS2220104 SAT816 ESPANS. ZONE IN-OUT - 2220104

KopierenKopieren
AVS - AVS2220104 SAT816 ESPANS. ZONE IN-OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausgabemodul

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071056890

Artikelnummer

AVS2220104

Herstellernummer

2220104

Hersteller

AVS

Ausführung:

Ausgabemodul

Modulo di espansione zone-uscite - Zone: 10 bilanciate espandibili a 18 (con EXP 816) max. - Uscite a relè: 1 in scambio libero - Uscite logiche: 8 open collector - Collegamento: BUS RS485 - Dimensioni (LxHxP): 180 x 130 x 30 mm - Compatibilità: CENTRALEFENICE