AVS - AVS2210101 TC TASTIERA A DISPLAY - 2210101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Avvisatori acustici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768768633
Artikelnummer
AVS2210101
Herstellernummer
2210101
Hersteller
AVS
Mit LCD-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Tastiera bianca a display verde. Collegamento seriale RS485. Indirizzamento mediante dip-swich. 1 ingresso a filo NC. 3 led di segnalazione. - Giallo 220Vac. - Rosso acceso/spento. - Verde impianto Ok). Display a 2 righe con 16 caratteri per riga. Tasti retroilluminati verdi. Buzzer programmabile. Fissaggio su scatola 503


