AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V - VNS150TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennweite - 148 mm
Volumenstrom - 330 m³/h
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8008379089802
Artikelnummer
AVEVNS150TB
Herstellernummer
VNS150TB
Hersteller
AVE
Nennweite:
148 mm
Volumenstrom:
330 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
sonstige
Richtung:
axial
Zusammenstellung:
Standard
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennstrom:
0.1 A
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Mit Anschlussset:
ja
Breite:
218 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
124 mm