Startseite

AVE - AVEVNS120B ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D120 230V - VNS120B

KopierenKopieren
AVE - AVEVNS120B ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D120 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 176 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Nennweite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379089772

Artikelnummer

AVEVNS120B

Herstellernummer

VNS120B

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

176 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

120 mm

Ausführung:

axial

Aspiratore assiale ELICAL d120mm - motore con bronzine - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base.