Startseite

AVE - AVEVNRV400ECPN RECUPERATORE VERTICAL400 EC PLUS - VNRV400ECPN

KopierenKopieren
AVE - AVEVNRV400ECPN RECUPERATORE VERTICAL400 EC PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 220...240 V

  • Breite - 778 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379158270

Artikelnummer

AVEVNRV400ECPN

Herstellernummer

VNRV400ECPN

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

778 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

549 mm

Klappbar:

nein

Höhe:

799...861 mm

Luftmenge unbelastet:

403 m³/h

Schwenkbar:

ja

Tragbar:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.16 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Art der Drehzahlregelung:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Oszillation:

nein

Unit? ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - 86% efficienza termica secondo Reg. ErP 1254/2014 - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 403 m3/h - attivazione au