Startseite

AVE - AVEVNRL180ECPN RECUPERATORE LINEA180 EC PLUS 230V - VNRL180ECPN

KopierenKopieren
AVE - AVEVNRL180ECPN RECUPERATORE LINEA180 EC PLUS 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decke

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 220...240 V

  • Breite - 904 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379158256

Artikelnummer

AVEVNRL180ECPN

Herstellernummer

VNRL180ECPN

Hersteller

AVE

Ausführung:

Decke

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

904 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

602 mm

Klappbar:

nein

Höhe:

243...269 mm

Luftmenge unbelastet:

209 m³/h

Schwenkbar:

ja

Tragbar:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.105 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Art der Drehzahlregelung:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

nein

Oszillation:

nein

Unit? ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione in linea (soffitto o contro-soffitto) - 82% efficienza termica secondo Reg. ErP 1254/2014 - compatta: solo 269 mm di altezza - motori EC brushless ad alto rendimento -