Startseite

AVE - AVEVND100B ASPIRATORE AXIAL D100 DESIGN 230V - VND100B

KopierenKopieren
AVE - AVEVND100B ASPIRATORE AXIAL D100 DESIGN 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennweite - 99 mm

  • Volumenstrom - 83 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148516

Artikelnummer

AVEVND100B

Herstellernummer

VND100B

Hersteller

AVE

Nennweite:

99 mm

Volumenstrom:

83 m³/h

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

sonstige

Richtung:

axial

Zusammenstellung:

Standard

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennstrom:

0.034 A

Geräuschemission:

26 dB(A) re 1

Mit Anschlussset:

ja

Breite:

164 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

116 mm

Aspiratore assiale AXIAL - IPX4 - d100 mm - frontale design - motore con bronzine - portata massima 83 m3/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base