Startseite

AVE - AVEVI2F-PE1 POST. EXT MONOFAMILIARE - 2FILI - VI2F-PE1

KopierenKopieren
AVE - AVEVI2F-PE1 POST. EXT MONOFAMILIARE - 2FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - nein

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160174

Artikelnummer

AVEVI2F-PE1

Herstellernummer

VI2F-PE1

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

nein

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

Silber

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

90 °

Schutzart (IP):

IP44

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

215 mm

Frontplatte Breite:

100 mm

Höhe:

215 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

46 mm

Einbauhöhe:

170 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbautiefe:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gruppenruffunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Abhörsicher:

nein

Mit Display:

nein

Mit Farbdisplay:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Automatische Helligkeitsregelung:

ja

Oberflächenbehandlung:

gebürstet

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

WLAN:

nein

Bedienung über App:

ja

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audiovideo monofamiliare mod. Villa". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45.7 mm. SISTEMA V44 EASY."