AVE - AVEVI2F-CV CAVO 200M 2X0,5 TWISTATO - 2 FILI - VI2F-CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Packung
1 ST
EAN
8008379160327
Artikelnummer
AVEVI2F-CV
Herstellernummer
VI2F-CV
Hersteller
AVE
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
TECNOLOGIA 2 FILI. Cavo per sistema videocitofonico costituito da due conduttori 0.5 mm2 twistato. Posa in esterno consentita solo in conduttura. Range di temperatura consentito: da 30 ?C a +70 ?C in posa fissa. Matassa da 200 m. SISTEMA 2 FILI V44 EASY.


